Beli storage cabinets di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SHUTER Office Filling Cabinets (Lemari Arsip)atribut:
- Color: White
- SAN Logan Fireproof Filing Cabinets (Lemari Arsip)Deskripsi:SAN Logan adalah lemari arsip dengan ketahanan api 60 menit. SAN Logan adalah pilihan tepat untuk LOGAN A4CK penyimpanan dokumen penting dan surat-surat berharga dengan kapasitas maksimal.Spesifikasi- Sertifikasi UL 72 Class 350-1 jam dan SP NT Fire 017-1 jam untuk ketahanan api 60 menit- Tersedia dalam pilihan 2,3 dan 4 laci- Di desain dengan warna putih sehingga mudah disesuaikan dengan interior kantor anda- Dilengkapi dengan kunci kombinasi mekanik dan anak kunci manual untuk memberikan perlindungan optimal terhadap isi lemari arsip- Dilengkapi roda di bagian bawah lemari untuk memudahkan mobilisasiatribut:
- Drawer Size (W x D x H) (mm): 387x516x282
- Color: White
- KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)Deskripsi:Tool cabinet 120x20x60 cm adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari peralatan merek krisbow dengan ukuran 120x20x60 cm ini memiliki 3 pintu dan 2 rak susun. Lemari peralatan ini terbuat dari baja sehingga kuat dan tahan lama.
- Kennedy Extra Heavy Duty Cabinet (Lemari Perkakas)Deskripsi:7 Drawer Heavy gauge steel, welded and riveted to give an extremely rigid construction. Corrosion resistant powder coated finish. Locking mechanism locks all the closed drawers which have individual safety catches to prevent accidental opening. Four heavy duty castors, two fixed and two swivel which when combined with the heavy-duty side handle enable the user to move it with ease. All drawers have smooth running ball bearing drawer slides and aluminium edged handles. Drawer sizes (W x D x H): 1@ 560 x 390 x 40mm. 4@ 560 x 390 x 65mm. 1@ 560 x 390 x 95mm. 1@ 560 x 390 x 205mm.atribut:
- Product Range: Classic Range
- Mobility: Cabinets Should Only Ever Be Pushed Using The Side Handle Bar; Roller Cabinets When Loaded Are Not Suitable For Frequent Relocation; Strong Ergonomic Handles
- Product Type: Roller Cabinet
- Security: Fully Lockable
- Number of Drawers: 7
- Color: Red
- Drawer Load Capacity (kg): 2 Drawers: 30, 5 Drawers: 20
- Overall Height (mm): 993
- Overall Length (mm): 699
- Overall Width (mm): 458
- Kennedy Professional Roller Cabinet (Lemari Perkakas)atribut:
- Product Type: Roller Cabinet
- TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas)Deskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
- Kennedy Roller Cabinet (Lemari Perkakas)atribut:
- Color: Red
- Senator Roller Cabinet (Lemari Perkakas)atribut:
- Product Dimensions in mm: Depth 459mm Height 724mm Width 678mm
- Color: Red
- Product Range: Workshop Range
- Security: Fully Lockable
- Drawer Dimensions: 568 x 398 x 60mm
- Mobility: Cabinets Should Only Ever Be Pushed Using The Side Handle Bar Roller Cabinets When Loaded Are Not Suitable For Frequent Relocation Set of 4 (2) 100mm Ø Casters with Brakes (2) 100mm Ø Casters without Brakes Strong Ergonomic Handles
- Replacement Spares To Suit This Product: (Set-4) Castors (2 x With Brakes) (2 x Without Brakes) 4 x 1-1/4inch 2.5mm Drawer Liner 5.0mm Top Eva Mat 90 Deg Lock & Key Key Blank
- Design: Anti-Rust Resistant Double Wall Construction Side Panels Powder Coated Pressed Steel Back Stengthener Solvent Resistant Steel 0.8mm Thick Body Panels Supplied With 5mm Non Slip EVA Top Mat
- Product Type: Roller Cabinet
- Drawers: Drawers Come With Universal Liners Firm Return Secures Drawers in Place Full-Length Drawer Handles Smooth Ball Bearing Drawer Sliders
- Senator Comb. Parts Storage Cabinet (Laci Rak Komponen)Deskripsi:Manufactured from heavy gauge steel, painted finish with transparent plastic drawers, allows contents to be viewed when the drawer is closed. The lip on the rear of the drawer allows it to be opened fully without falling out. The cabinets can be stacked or mounted to the wall to maximise use of storage space.atribut:
- Overall Height: 551mm
- Material: Polypropylene Steel
- Overall Depth: 155mm
- Product Type: Drawer Cabinet
- Overall Width: 306mm
- Solent Polypropylene Storage Cabinet (Lemari Plastik)Deskripsi:Poly storage cabinets with locks and shelves Our extensive IBC (Intermediate Bulk Container) spill containment range is specifically designed to meet the growing IBC end user market. Made from 100% corrosion free polyethylene these strong units are EC and UK compliant.atribut:
- Type: Storage Cabinet
- Material: Polyethylene
- Special Features: Corrosion Free
- SHUTER Filing Cabinet A4 Series (Lemari Arsip)Deskripsi:Looking for the ultimate file storage system for that busy desktop or shared work space? Check out SHUTER's extensive range of desktop file storage units. The cabinets are made of high-quality, rust-resistant, SECC 0.7 mm galvanized steel alloy sheet. This is a classic item in the SHUTER file storage product series. Drawers are either transparent or white and are made of high-impact GPS to avoid dings, cracks, or scratches.atribut:
- Material: Galvanized Steel, GPS/IPS (Including Keyhole Lock)
- Color: Transparent White
- SHUTER Inno Cube 1 for Storage (Kotak Penyimpanan)Deskripsi:Stackable storage cube. A livinbox small INNO Cube 1 for modular storage systems can be stacked horizontally or vertically to create the perfect shelving solution for a home, office, or retail space. Suited to living rooms, playrooms, or workspaces. Alternatively, use the cube by itself as a bedside table, magazine holder, or laundry basket. The user is only limited by their imagination! Made of durable PP, it can hold weights of up to 15 kg (33 lb). No-tool assembly and flat-pack for low-cost shipping and storage. Ask to modify color.atribut:
- Material: PP
- GETRA Cabinet Wall Hanging (Lemari Gantung Dinding)Deskripsi:With sliding door Stainless steel bodyatribut:
- Height (mm): 600
- SHUTER Metal Locker for Cell Phones and Digital Devices (Lemari Loker)Deskripsi:SHUTER multi-purpose lockable digital device cabinets are suitable for securely stowing away cell phones, laptops, tablets, and cameras. The cabinets, which are made of rust-resistant SECC 0.8 mm thick galvanized steel alloy sheet with a 0.1 mm thick high-temperature powder coating, are rust-proof and impact resistant, making them suitable for use in every setting that needs larger storage, such as factories and hospitals.atribut:
- Material: Galvanize Steel
- Color: Snow White
- Depth (mm): 240
- Width (mm): 766
- Kennedy Comb. Parts Storage CabinetDeskripsi:Manufactured from heavy gauge steel, painted finish with impact resistant transparent polypropylene drawers, allowing contents to be viewed when the drawer is closed. The lip on the rear of the drawer allows it to be opened fully without falling out. The cabinets can be stacked or mounted to the wall to maximise use of storage space.atribut:
- Overall Height: 551mm
- Product Type: Drawer Cabinet
- Overall Depth: 155mm
- Color: Red
- Overall Width: 306mm
- Chemoresources Chemical Storageatribut:
- Capacity (US gal): 45
- Dimensions (mm): 1090x450x1650
- SHUTER Space Cabinets (Kabinet)atribut:
- Color: Dark Grey
- SHUTER Heavy Duty Metal Tool Cabinet (Lemari Perkakas)Deskripsi:SHUTER metal tool storage units are designed to hold up in the toughest of factory environments. HDC-1051 tool cabinet is 100cm tall with five drawers: one 100mm high and four 200mm high. The lock unit runs the entire length of the cabinet, ensuring that when one drawer is unlocked, the others are, too. However, a special safety system means that unused drawers, though unlocked, will not fall open unless pulled. Soft edges ensure user safety: not cuts or bruises for workers with this cabinet! Customize the color as per your preference.atribut:
- Material: Steel
- Chemoresources Flammable Storage Cabinetatribut:
- Capacity (US gal): 45
- Dimensions (mm): 1090x450x1650
Daftar Harga storage cabinets Terbaru November 2026
| SHUTER Office Filling Cabinets (Lemari Arsip) | Rp989.900 |
| SAN Logan Fireproof Filing Cabinets (Lemari Arsip) | Rp13.999.900 |
| KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas) | Rp2.399.900 |
| Kennedy Extra Heavy Duty Cabinet (Lemari Perkakas) | Rp9.999.900 |
| Kennedy Professional Roller Cabinet (Lemari Perkakas) | Rp6.999.900 |
| TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas) | Rp6.599.900 |
| Kennedy Roller Cabinet (Lemari Perkakas) | Rp8.499.900 |
| Senator Roller Cabinet (Lemari Perkakas) | Rp5.299.900 |
| Senator Comb. Parts Storage Cabinet (Laci Rak Komponen) | Rp2.199.900 |
| Solent Polypropylene Storage Cabinet (Lemari Plastik) | Rp23.999.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2nP101004095-9.jpg)
/P103022073-1.jpg)
/dfP104583483-7.jpg)
/3mP102137130-4.jpg)
/38P102137116-10.jpg)
/01P101004001-4.jpg)
/2lP102137093-9.jpg)
/rqP102142998-8.jpg)
/kuP101004750-6.jpg)
/1xP102273069-5.jpg)
/reP102277986-2.jpg)
/a3P104717363-1.jpg)
/dbP104717479-1.jpg)
/lqP103472782-1.jpg)
/dzP104717503-1.jpg)


/P101004100-1.jpg)
/bjP104717415-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)